FIBERTEK américain | MX4-1000TX
10-port 100/1000/4BASE-T TX de cuivre

Nº PIÈCE FAB.  MX4-1000TX
Nº PIÈCE  369093
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

série V'nes MX Media Converter de American Fibertek permet aux gestionnaires de réseau connecter 10/100 Fast Ethernet ou 1 000 Mbps GigE paire torsadée au câblage optique par fibre optique à large bande passante, transmission rentable de courte ou longue distance. Plusieurs port conception réduit installation et câble permettant plusieurs entrées fonctionner sur un seul chemin. La série Media Converter MX fournit la technologie WDM de fibre unique combinant câble double fibre dans un câble unique pour réduire davantage les coûts. Voyants du panneau avant fournissent la vérification ainsi que faute de lien Pass Through et MDI/MDI-X pour une installation facile du statut de simple. Lorsqu’il est combiné avec le commandant série produits de commutation, le MX offre des solutions faciles et économiques pour convertir n’importe quel nombre de ports de paire torsadée à la fibre. La gamme de produits MX est disponible sous forme de modules autonomes qui peut également être directement insérés dans un rack modulaire et SR-20 compatible rack modulaires cartes.

Caractéristiques

  • Disponible sous formes 10/100 et 10/100/1000 pour Ethernet et fibre unique et multimode
  • Des vitesses différentes peuvent être mélangés sur un type de produit
  • Permettant à deux ports Ethernet pour connexion de deux périphériques réseau
  • Unités autonomes faciles à convertir en unités de montage en rack avec ajout d’un panneau avant
  • Détection de faute de liaison à l’aide de LEDs pour indiquer des problèmes de transmission

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 1000BASET
Aucune Exp Modules/Slots 0
Nombre de Ports 1-4
Type d’appareil MODULE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.