SIEMON COMPANY | MX5-F20B
Cuivre, Outlet, MAX, UTP, catégorie 5e, RJ45, plat, Ivoire, Punch down, T568A/B, paquet en vrac

Nº PIÈCE FAB.  MX5-F20B
Nº PIÈCE  237171
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules de 5e MAX poinçon-vers le bas beaucoup plus de catégorie 5e avec composant et performance de canal à 160 MHz. Ces modules offrent tous les avantages fonctionnels de notre G 10 et MAX 6 points de vente et disposent de notre bloc de poinçon-vers le bas S310 faisant la fin rapide et facile.

Caractéristiques

  • Mettant en vedette universel T568A/B le câblage avec des performances composant et canal à 160 MHz.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur IVOIRE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL