SIEMON COMPANY | MX6-F01B
Cuivre, sortie, MAX, UTP, catégorie 6, RJ45, plat, noir, poinçon vers le bas, T568A/B, paquet en vrac

Nº PIÈCE FAB.  MX6-F01B
Nº PIÈCE  237167
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MAX 6 module fournit des performances loin dépassant spécifications de performance de catégorie 6 à raccordement matériel. Il assure également vers l’arrière la compatibilité avec des composants et des systèmes de catégories inférieures de spectacle.

Caractéristiques

  • Flexible  : peut être installé par avant ou arrière de la façade
  • Casquettes de secours souche protection arrière avec entrée arrière ou de côté peuvent être installés sur le câble avant ou après la résiliation
  • Conception mince permet aux prises d’à côté-empilable pour fournir des solutions à haute densité
  • Utilise le standard 110 outil de raccordement monoposte
  • Portes de protection sont disponibles pour minimiser l’exposition à la poussière et autres contaminants

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL