Complète de câbles | MXHD-MHD-6EPRO
Pro AV / IT série microflex profil très basse haute vitesse HDMI cable avec ethernet, 6ft

Nº PIÈCE FAB.  MXHD-MHD-6EPRO
Nº PIÈCE  509292
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pro AV / IT MicroFlex série haute vitesse HDMI cable avec ethernet est notre câble HDMI plus mince. Construit d’un conducteur central de micro 36 awg, la conception de profil extra basse et non entendu parler de flexibilité rendent parfait pour une utilisation dans des boîtes de l’accès à la surface, equipmen

Applications

Global Pro AV / IT câbles de la série ont été approuvés par Pro AV et I.T. intégrateurs en raison de leur fiabilité légendaire, la performance et la valeur. C’est pourquoi ils ont été le câble « aller à » dans le monde entier pour les salles de conférence, salles de classe, des centres de données, s

Caractéristiques

  • Parfait pour les boîtes de l’accès à la surface et autres espaces restreints
  • Flexibilité de l’état de la technique
  • Construction de cuivre Awg 36
  • Ethernet Capable
  • 1080p certifié
  • Rayon de courbure faible
  • Contacts plaqués or
  • Garantie à vie

Description des spécifications

Classe de performance  : mieux
Type de connecteur 1  : HDMI mâle
Type de connecteur 2  : HDMI mâle
Bande passante ou la vitesse  : > 10,2Gbps@2 mètres
Résolution  : jusqu'à 4 k X 2 k
Calibre  : 36AWG
Conducteur central  : Cuivre étamé
Finition du connecteur  : 24K or plaqué
Blindage  : Triple Shi

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.