
FREEFORM RESEARCH & DEV>
FREEFORM RESEARCH & DEV
FREEFORM RESEARCH & DEV
-
HSS JOBBER 3/8 "X 36" X 1/4" BH ARBRE
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. H3836B
Nº PIÈCE 933458
Minimum 1 chaqueVoir tout : Plastrons et montage
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM A5858B 5/8 X 58 »
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. A5858B
Nº PIÈCE 933455
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 1/4 x 18 » BELLHANGER
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. F18B
Nº PIÈCE 794499
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FORET de FREEFORM HSS
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. F48B
Nº PIÈCE 794503
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FORET HSS de FREEFORM F36B. 257"
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. F36B
Nº PIÈCE 794502
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 1/4 x 48 FLEX
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. F48F
Nº PIÈCE 794504
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 1/4 en X 58 dans FLEX
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. F58F
Nº PIÈCE 794506
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 1/4 X 18 po FLEX
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. F18F
Nº PIÈCE 794500
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM F24B 1/4X24B
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. F24B
Nº PIÈCE 794501
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FORET HSS de FREEFORM F58B. 257"
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. F58B
Nº PIÈCE 794505
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 3/8 x 58 maçonnerie
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. 3858C
Nº PIÈCE 794492
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 3/8 en X 58 de BELL
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. 3858B
Nº PIÈCE 794491
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 3/8 en X 58 dans FLEX
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. 3858F
Nº PIÈCE 794493
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
Grossiste spirale percer peu, High Speed Steel, 3/8" diamètre x 18" longueur, 1/4" Bell crochet, avec trou au Bit et Chuck se termine
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. 3818B
Nº PIÈCE 794481
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 3/8 en X 12 dans FLEX
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. 3812F
Nº PIÈCE 794480
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 3/8 en X 48 dans FLEX
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. 3848F
Nº PIÈCE 794490
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FREEFORM 3/8 en X 48 de BELL
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. 3848B
Nº PIÈCE 794488
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
HSS JOBBER.257 » X 24 "X 3/16" ARBRE FLEXIBLE
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. HF24F
Nº PIÈCE 794495
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
FORET de FREEFORM HF72F /
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. HF72F
Nº PIÈCE 794496
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité -
Cintre, cintre Bell arbre peu, 3/8 pouces taille de foret, arbre 1/4 pouce pouce 12 longueur de Bell
FREEFORM RESEARCH & DEV
Nº PIÈCE FAB. 3812B
Nº PIÈCE 794478
Minimum 1 chaqueVoir tout : Outils de coupe
Appelez pour vérifier la disponibilité