Fabricants | 316-023-1604-FR |
16-4C STR TNC SR-PVC ISOLATION MÉTALLISÉE SHD GAINE PVC GRISE CSA 600V FT4 105C UL 300 V CHT 1

Nº PIÈCE  316-023-1604-FR
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN