Fabricants | 316-035-2212-FR |
22-12C STR TNC ISOLATION SR-PVC MÉTALLISÉE SHD GAINE PVC GRISE CSA 600 V FT4 105C UL 300V CHT 1

Nº PIÈCE  316-035-2212-FR
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN