Fabricants | FA-1202c-1-1N-03 |
Feu alarme câble, AWG 12, conducteurs 2, isolation en PVC, Non blindé, Non-Plenum

Nº PIÈCE  FA-1202C-1-1N-03
Minimum de 75 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alarme incendie Power Limited et câble de communication pour des Applications de Nonriser ou de la contremarche. Alarme incendie, détecteurs de fumée, les Circuits de signalisation et de protection anti-feu.

Applications

Par NEC Article 760 pour une utilisation avec All Power Limited Curcuits dans le feu de signalisation protection, sauf dans les espaces de traitement d’Air Plenum.

Caractéristiques

  • PVC
  • Conducteur simple
  • FPLR, listé UL

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu massif
ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
ENSEMBLE veste  : polychlorure de vinyle PVC, rouge est standards, autres couleurs disponibles
NORMES  : NEC  : riser FPLR, UL Listed
COTES  : 75C, 300 V

Informations techniques

Double appréciation  : FPLR/CL3R

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CL3 RISER/760 RISER - ALARME INCENDIE
Écran/blindage NON