Fabricants | FA-1202c-1-2N-03 |
12AWG conducteur en cuivre nu massif 2 non-blindé plein rouge, câble d’alarme incendie

Nº PIÈCE  FA-1202C-1-2N-03
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FRPVC
Conducteur simple
FPLP, listé UL

Applications

Par NEC Article 760 pour une utilisation avec Curcuits Limited Power tout en feu de signalisation protection.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu massif
ISOLATION  : Ignifuge polychlorure de vinyle (FRPVC)
ENSEMBLE veste  : Chlorure a Polyvinyle ignifuge (FRPVC), rouge est standards, autres couleurs disponibles
NORMES  : NEC  : FPLP (plénum), UL Listed
COTES  : 75C, 300 V

Informations techniques

Double appréciation  : FPLP/CL3P

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation PVC FRPVC-IGNIFUGE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau de gaine PVC FRPVC-IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CL3 RISER/760 RISER - ALARME INCENDIE