Fabricants | FA-1402c-1-2 s-03 |
14AWG conducteur en cuivre nu massif 2 blindé Plenum rouge, câble d’alarme incendie

Nº PIÈCE  FA-1402C-1-2S-03
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FRPVC
Conducteur simple
FPLP, listé UL

Applications

Par NEC Article 760 pour une utilisation avec Curcuits Limited Power tout en feu de signalisation protection.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : PVC ignifuge (FRPVC)
TEMPÉRATURE  : 75C

Informations techniques

Double appréciation  : FPLP/CL3P

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation PVC FRPVC-IGNIFUGE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC FRPVC-IGNIFUGE
Cote NEC DOUBLE LISTE FPLP & CL3P