Fabricants | FA-1602c-1-2N-08 |
16AWG conducteur en cuivre nu massif 2 non-blindé Plenum Orange, câble d’alarme incendie

Nº PIÈCE  FA-1602C-1-2N-08
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Par NEC Article 760 pour une utilisation avec Curcuits Limited Power tout en feu de signalisation protection.

Informations techniques

Multi-nominale  : FPLR/CMR/CL3R

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation PVC FRPVC-IGNIFUGE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau de gaine PVC FRPVC-IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 760 PLENUM - ALARME INCENDIE
Code UNSPSC 26121524