Fabricants | FA-1802c-1-1N-03 |
18AWG conducteur en cuivre nu massif 2 non-blindé Riser rouge, câble d’alarme incendie

Nº PIÈCE  FA-1802C-1-1N-03
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Par NEC Article 760 pour une utilisation avec All Power Limited Curcuits dans le feu de signalisation protection, sauf dans les espaces de traitement d’Air Plenum.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu massif
ISOLATION  : polychlorure de vinyle (PVC)
ENSEMBLE veste  : polychlorure de vinyle PVC, rouge est standards, autres couleurs disponibles
NORMES  : NEC  : riser FPLR, UL Listed
COTES  : 75C, 300 V

Informations techniques

Multi-nominale  : FPLR/CMR/CL3R

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CL3 RISER/760 RISER - ALARME INCENDIE