TRANSITION NETWORKS | N-GXE-SC-01
Gigabit Ethernet Network Interface Card (2) 1000BASE-SX 850 nm multimode (SC) [62,5 / 125m  : m 220/722 ft.]

Nº PIÈCE FAB.  N-GXE-SC-01
Nº PIÈCE  392539
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Dispositifs du auto-négociation (802,3u) permet d’exécuter la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien.
  • AutoCrossAutomatically détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X.
  • Lien passer ThroughLink Pass Through est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de suivre la fibre et cuivre RX ports pour la perte de signal.
  • Extrême fin faute (FEF) A Dépannage fonctionnalité qui est généralement utilisée en conjonction avec lien Pass Through pour aviser les deux terminaux d’une perte de lien.
  • Convertisseurs de réseaux automatiques lien RestorationTransition re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions du réseau.

Description des spécifications

Un port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft.]
Deux ports  : 100-FX 1310nm TX/1550nm RX single fibre monomode (SC) [40 km/mi 24,9 %.]
1) E-MCR-05  : 12-slot Media Converter Rack
Wmbl 5)  : support de montage mural  : 4"[102 mm]
JMOM 3)  : Brket de montage Rail DIN  : 5"[127 mm]
Wmbv 6)  : support mural Vertical  : 5"[127 mm]
Rms2-Sa19-4 01)  : 4-slot Media Converter étagère
4) JMOM-F : plat DIN Rail montage mural  : 3,3"[84 mm]

Spécifications  :

Appareil CARTES PC
Technologie des dispositifs 1000BASE-SX

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.