TRIPP LITE | N002-003-BK
CAT5e 350MHz moulé Patch Cable (RJ45 M/M) - noir, 3 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  N002-003-BK
Nº PIÈCE  641895
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3-pi noir catégorie 5e de Tripp Lite câble patch (Cat5e) a 2 connecteurs mâles RJ45 moulé standards avec décharge de traction intégrale. Le câble est fabriqué en PVC 4 paires UTP échoué et est évalué pour la communication de 350MHz/1 Gbits/s. Tous les câbles sont offerts dans une variété de longueurs et de couleurs pour toutes les catégories 5 Cat5 et besoins de câblage 5e. Câbles de raccordement pour le 5e Snagless catégorie sont également disponibles.

Applications

Brin de PVC 4 paires UTP

Caractéristiques

  • Câblage de catégorie 5 Cat5 et 5e Cat5e applications
  • Longueur  : 3 pieds couleur  : noir connecteurs  : RJ45 mâle
  • Connecteurs de fonctionnalités moulée avec décharge de traction intégrale
  • Brin de PVC 4 paires UTP
  • Note  : pour 350MHz / communication de 1 Gbit/s
  • Rencontre industrtandards plus récentes, y compris l’IEEE 802,3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/CEI 11801 et ETL (projet de 5e catégorie 11)
  • Disponible dans d’autres couleurs et longueurs
  • Aussi disponible - câbles Cat6 (N201 en série)

Description des spécifications

Connecteurs de fonctionnalités moulée avec décharge de traction intégrale

Informations techniques

Répond aux plus récentes normes de l’industrie y compris l’IEEE 802,3ab, 802,5 IEEE, ANSI/EIA/TIA 568, 11801 de l’ISO/CEI et ETL projet de 5e catégorie 11

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.