TRIPP LITE | N007-150-GY
CAT5e 350MHz plein air-évalué moulé Patch câble, (RJ45 M/M) - gris, 150 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  N007-150-GY
Nº PIÈCE  641964
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ligne de Tripp Lite des câbles de raccordement Cat5e appréciation extérieure sont fabriqués avec câble de PVC résistant aux UV (Ultra Violet) de haute qualité. Avec une température de fonctionnement de -40 C à +60C (-40F à + 140F), ce 150 pi poignées de câble un large éventail de conditions météorologiques des conditions, plus important encore, les effets dégradants des rayons Ultra Violet. Connecteurs moulés, snagless fournissent une connexion sécurisée à chaque fois. Répondent à câbles EIA/TIA 568-B.2, et UL n’est vérifiée à la catégorie 5e.

Applications

UL vérifié catégorie 5e

Caractéristiques

  • Gaine en PVC grise résistante aux UV (rayons ultraviolets)
  • CMR, CMX et UL444 évalué
  • EIA/TIA 568-B.2 conforme
  • UL vérifié catégorie 5e
  • Connecteurs moulés, Snagless
  • 4PR, conducteurs solides pour une intégrité de signaux longue distance

Description des spécifications

EIA/TIA 568-B.2 conforme

Informations techniques

4PR, conducteurs solides pour une intégrité de signaux longue distance

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 150 FT. | 45,72 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.