TRIPP LITE | N020-01 K-GY
Câble de CAT5e 350MHz en vrac brin-Core PVC - gris, 1000-pi, TAA

Nº PIÈCE FAB.  N020-01K-GY
Nº PIÈCE  641970
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1 000 pieds gris catégorie 5e de Tripp Lite (Cat5e) échoués PVC câble en vrac est le mieux adapté pour patch (à l’extérieur de la paroi) des applications de câblage. Ce câble multibrins et 4 paires AWG 24 UTP a une gaine en PVC et est évalué pour la communication de 350MHz/1 Gbit/s. Indice de vitesse de transition allant jusqu'à 100 Mbit/s. répond aux plus récentes normes de l’industrie y compris l’IEEE 802,3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/CEI 11801 et ETL (projet de 5e catégorie 11).

Applications

24 AWG 4 paires échoués UTP câble avec gaine PVC CMR

Caractéristiques

  • Conçu pour patch (à l’extérieur de la paroi) des applications de câblage
  • Câblage de catégorie 5 Cat5 et 5e Cat5e applications
  • Longueur  : 1 000 pieds couleur  : gris
  • 24 AWG 4 paires échoués UTP câble avec gaine PVC CMR
  • Note  : pour 350MHz / communication de 1 Gbit/s
  • Répond aux normes de l’industrie curr plupart dont IEEE 802,3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/CEI 11801 et ETL (projet de 5e catégorie 11)
  • Disponible dans les autres longueurs
  • Disponible dans les câbles de cuivre solide (N022-01K-GY) et Cat6 (N222 - 01K et N224 - 01K)

Description des spécifications

Longueur  : 1 000 pieds couleur  : gris

Informations techniques

Note  : pour 350MHz / communication de 1 Gbit/s

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 1000 FT. | 304,8 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666