TRIPP LITE | N030-010
RJ45 Fiches câble à 4 paires Cat5e conducteurs solides / échoués, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  N030-010
Nº PIÈCE  641974
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fiche modulaire de 10-pack RJ45 pour une utilisation sur câble solide conducteur Cat5e, N022-01K-GY, ou, Tripp Lite Zero-Skew câble, P524 - 01K (peut être utilisé pour les torons ainsi). Les contacts sont 50 micron d’or pour transmission optimale du signal. Pour conducteur multibrins Cat5e RJ45s, voir Tripp Lite N031-050.

Caractéristiques

  • Pour utilisation avec Cat5e solide (ou brin) conducteur 4 paires de câble
  • Fonctionne avec la plupart des outils de sertissage RJ45 (à l’exclusion des AMP)
  • Micron 50 Contacts dorés

Description des spécifications

Micron 50 Contacts dorés

Spécifications  :

Type MOD PLUG-RJ45
Code UNSPSC 39121402