TRIPP LITE | N052-012
12 ports 1U Rack-Mount Cat5e Patch 110 groupe, 568 b, Ethernet RJ45, TAA

Nº PIÈCE FAB.  N052-012
Nº PIÈCE  342886
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneaux de brassage enhanced catégorie 5 de Tripp Lite vous offrir toutes les fonctionnalités et la compatibilité comme n’importe quel nom de marque. Chaque panneau est livré avec terminaison de type 110, tandis que de satisfaire, voire dépasser EIA/TIA TSB-40 Cat5e connexion spécifications matérielles. Couleur pour les normes EIA/TIA 568D & 568 installations. 12 ports assurent un large éventail d’options de plug-and-play. La numérotation claires sur l’avant et l’arrière de chaque panneau vous donne un moyen rapide et facile d’identifier les câbles et la forte densité 19 en planche de bord vous permettra d’économiser un espace précieux dans sur la grille.

Caractéristiques

  • Cat5e
  • Approuvé UL
  • Ports numérotés clairement tant sur recto et verso
  • Étiquettes sur devant permettent à chaque port d’être nommé
  • Étiquette couleur dos offre les normes EIA/TIA 568D & 568 b câblage
  • Armature en métal
  • Espacement de EIA/TIA 2/32
  • Rackable sur un rack 19 (1U de spacepliant avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) pour GSA Schedule des achats

Description des spécifications

1U Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel
Connecteur a  : 110-Type Terminal (x12)
Connecteur b  : RJ45 femelle (x 12)
Nombre de ports  : 12

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 12
Unités de bâti 1
Résiliation 110
Câblage T568B
Code UNSPSC 43223309