TRIPP LITE | N054-024
Montage en Rack 1U 24 ports Cat5e traversée Patch Panel, Ethernet RJ45, TAA

Nº PIÈCE FAB.  N054-024
Nº PIÈCE  641983
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

24-port de Tripp Lite Cat5e Feed-par patch panneau fournit des correctifs sans pigeage du fil en vrac à l’arrière du panneau. Entièrement satisfait ou dépasse les spécifications de Cat5e - fonctionne avec câblage USOC, T568A et T568B. largeur 19" se monte facilement en Rack à relais 2-Post ou Rack mural articulé. Barre de gestion de câble détachable maintient des câbles de raccordement, propre et bien rangé à l’arrière du panneau.

Applications

Inclut la barre de gestion de câble

Caractéristiques

  • Construction 14ga en acier robuste
  • Satisfait ou dépasse les spécifications de Cat5e
  • Patcher facile avec des câbles de raccordement Cat5e
  • Inclut la barre de gestion de câble
  • Montable en rack - 19" W x 1,75" H (1U)

Description des spécifications

Patcher facile avec des câbles de raccordement Cat5e

Spécifications  :

Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation RJ45
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.