TRIPP LITE | N125-050-GY
CAT6 Gigabit moulés câble de raccordement blindé STP (RJ45 M/M) - gris, 50 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  N125-050-GY
Nº PIÈCE  641994
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Protégez votre réseau à grande vitesse du bruit et des interférences électromagnétiques avec câble de raccordement de Tripp Lite 50 pi gris, blindé de catégorie 6 (Cat6). Ce câble possède 2, RJ45 blindé 50 microns or moulé connecteurs mâles avec décharge de traction intégrale. Le câble est fabriqué en PVC, 4 paires, la paire torsadée blindé de brin et est évalué pour la communication de 550MHz/1 Gbit/s.

Applications

RJ45 blindé, plaqué d’or w/50 microns contacts

Caractéristiques

  • Note  : les câbles Cat6 blindé de Gigabit
  • Offre de blindage EMI/RFI dans les réseaux Ethernet
  • 4 paires AWG 26 échoués STP avec fil de drain
  • RJ45 blindé, plaqué d’or w/50 microns contacts
  • Botte moulé pour soulagement supplémentaire et la durabilité
  • BST 568 b (AT&T 258iring
  • TIA/EIA et certifiés UL

Description des spécifications

4 paires AWG 26 échoués STP avec fil de drain

Informations techniques

BST 568 b câblage (AT&T 258 a)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 50 FT. | 15,24 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.