CORBIN RUSSWIN INC | N1X13M-6PIN-10
Porte serrure clé 14 vierge, faciale, All-Section, Standard, 6 broches, rainure de clavette, N-classe mordais, inventé Logo Bow

Nº PIÈCE FAB.  N1X13M-6PIN-10
Nº PIÈCE  CS162442
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Multiplex rainures peuvent être utilisés ensemble pour développer un système d’incrustation All/Multi-transversalement touches peuvent être utilisé sur plus d’un cylindre avec différentes Sections
  • L’arc Standard fournie pour toutes les rainures sans restriction, sauf indication contraire
  • L’autre côté est vide
  • Corbin Russwin a plusieurs ensembles de normes dimensionnelles pour les clés Bitting
  • Si le cahier des charges mal sont utilisés quand faire clés sur des Machines de Code dans le champ, ils seront pas fonctionner en conjonction avec l’usine fournies cylindres et clés
  • La classe de mordre est donnée pour chaque groupe de rainures

Spécifications  :

Type de noeud ORIGINAL EN FORME DE PROUE
Type de clé vierge CLÉS PLATES PIN TUMBLER
Type de système de clés SYSTÈME STANDARD
Type de matériau MAILLECHORT
Autre CLÉS AUTRES QUE L’AUTOMOBILE
Longueur d’axe PIN 6 OU DISQUE
Type de produit CLÉ VIERGE
Catégorie de ventes CLÉ VIERGE