TRIPP LITE | N201-001-BL
Gigabit CAT6 Snagless Patch moulé Cable (RJ45 M/M) - bleu, 1 pi.

Nº PIÈCE FAB.  N201-001-BL
Nº PIÈCE  641996
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec nouvelle catégorie de Tripp Lite 6 snagless moulé des câbles de raccordement que vous pouvez rester en avance sur le jeu en distribuant les données, voix et vidéo à haute vitesse. Ces câbles offrent des performances stables jusqu'à 550MHz. Chacun vient UL vérifié et conforme aux normes du projet 9 Cat6 EIA/TIA TIA/EIA-568-B-2.1. Construit avec fil de cuivre de haute qualité et une conception de pôles décalés, paradiaphonie niveaux sont réduites au minimum. Conçu pour être utilisé dans la catégorie 6, 5e catégorie et demandes de catégorie 5. Cat6 câbles sont disponibles dans une variété de couleurs avec une botte snagless empêchant les chicots de câble.

Applications

# Drastiquement réduire impédance et structurel perte de retour par rapport à la norme fil 100MHz

Caractéristiques

  • Câblage de qualité supérieure pour catégorie 6, applications pour catégorie 5e et catégorie 5
  • Conception Snagless protège les languettes de verrouillage sur les connecteurs de RJ45 d’être endommagé ou cassé lors de l’installation
  • Longueur  : 1-pi/couleur  : bleu/connecteurs  : RJ45 mâle
  • # Drasticall réduire impédance et structurel perte de retour par rapport à la norme fil 100MHz
  • Fil de cuivre de haute qualité et un quinconce broches prise conception pour réduire au minimum les niveaux de la paradiaphonie
  • Connecteurs de fonctionnalités moulée avec décharge de traction intégrale
  • Répond aux normes de l’industrie de currnt de la plupart dont IEEE 802,3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/CEI 11801 et ETL (projet de catégorie 6 11)
  • Brin de PVC 4 paires UTP
  • Livrer une performance stable jusqu'à 550 MHz/1 Gbit/s

Description des spécifications

Longueur  : 1-pi/couleur  : bleu/connecteurs  : RJ45 mâle

Informations techniques

Connecteurs de fonctionnalités moulée avec décharge de traction intégrale

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 1 FT. | 0,3 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666