TRIPP LITE | N201-003-BL50BP
Moulé de Gigabit CAT6 Snagless Patch Cable (RJ45 M/M) - bleu, 3-pi - Piece 50 paquet en vrac

Nº PIÈCE FAB.  N201-003-BL50BP
Nº PIÈCE  642011
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec des câbles de raccordement catégorie 6 moulé de Tripp Lite, vous pouvez rester devant le jeu en utilisant ce câble haute vitesse pour distribuer les données, voix et vidéo. Ces câbles offrent des performances stables jusqu'à 550MHz. Chaque vient UL vérifié satisfait aux normes EIA/TIA Cat6 TIA/EIA-568-B-2,1 projets de 9 normes. Construit avec fil de cuivre de haute qualité et une conception de pôles décalés, paradiaphonie niveaux sont réduites au minimum. Conçu pour être utilisé dans la catégorie 6, 5e catégorie et demandes de catégorie 5. Cat6 câbles sont disponibles dans une variété de couleurs avec une botte snagless empêchant les chicots de câble.

Applications

Durée  : 3-pi / couleur  : bleu / connecteurs  : RJ45 mâle

Caractéristiques

  • 50 totale, paquet en vrac des câbles de raccordement Cat6 bleu 3-pi
  • Rencontre catégorie 6 normes de câblage
  • Prime de câblage pour la catégorie 6, 5e catégorie et demandes de catégorie 5
  • Durée  : 3-pi / couleur  : bleu / connecteurs  : RJ45 mâle
  • Réduire de façon drastique impédance & structurareturn perte par rapport au fil standard de 100MHz
  • Fil de cuivre de haute qualité et un quinconce broches prise conception pour réduire au minimum les niveaux de la paradiaphonie
  • Connecteurs de fonctionnalités moulée avec décharge de traction intégrale
  • Conception Snagless protège les languettes de verrouillage sur les connecteurs de theRJ45 d’être endommagé ou cassé lors de l’installation
  • Brin de PVC 4 paires UTP
  • Livrer une performance stable jusqu'à 550 MHz/1 Gbit/s communication
  • Répond aux plus récentes normes de l’industrie y compris l’IEEE 802,3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/EC 11801 et ETL (projet de catégorie 6 11)
  • Disponible dans d’autres couleurs et longueurs

Description des spécifications

Prime de câblage pour la catégorie 6, 5e catégorie et demandes de catégorie 5

Informations techniques

Connecteurs de fonctionnalités moulée avec décharge de traction intégrale

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.