TRIPP LITE | N201-025-BL-FL
CAT6 Gigabit moulé plat Patch Cable (RJ45 M/M) - bleu, 25 pieds.

Nº PIÈCE FAB.  N201-025-BL-FL
Nº PIÈCE  642083
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles haute performance Cat6 plat de Tripp Lite gigabit Ethernet sont parfaits pour connecter votre PC à un réseau dans les zones où l’espace est serré. Tous la fiabilité et les performances d’un cordon de raccordement 6 Cat standard, ce câble une épaisseur de 1,2 mm est idéal pour sous tapis, plinthes, etc., applications. Peut être utilisé dans les installations de Cat5e aussi bien. Les câbles conforme aux spécifications EIA/TIA 568 et sont UL évalué. Design plat réduit suivant près de diaphonie fin.

Applications

Connecteurs de fonctionnalités moulée avec décharge de traction intégrale

Caractéristiques

  • Câble flexible mince et plate pour espaces confinés
  • Rencontre catégorie 6 normes de câblage
  • Fil de cuivre de haute qualité et un corps raccourci prise design
  • Connecteurs de fonctionnalités moulée avec décharge de traction intégrale
  • EIA/TIA 568 conforme
  • Jusqu'à 1 Gbit/s taux de transfert

Description des spécifications

Fil de cuivre de haute qualité et un corps raccourci prise design

Informations techniques

Connecteurs de fonctionnalités moulée avec décharge de traction intégrale

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 25 FT. | 7,62 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.