TRIPP LITE | N222-01 K-GY
CAT6 Gigabit en vrac solide câble PVC - Gray, 1000 pi.

Nº PIÈCE FAB.  N222-01K-GY
Nº PIÈCE  642129
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec nouveau câble catégorie 6 vrac solide en PVC de Tripp Lite, vous pouvez rester devant le jeu avec l’utilisation de ce câblage haut débit pour distribuer des données vocale et vidéo. Ces câbles offrent des performances stables jusqu'à 550MHz. Chacun vient UL vérifié conforme aux normes EIA/TIA, Cat6, TIA/EIA 568-b-2,1 projet 9 étalons. Paradiaphonie niveaux construits avec fil de cuivre de haute qualité, sont réduits au minimum. Cette bobine de 1000 pieds de vrac solide câble PVC rend industriel exécute un jeu d’enfant. Les câbles CAT6 sont disponibles dans une variété de couleurs et de tailles.

Applications

Réduire radicalement impédance et l’affaiblissement structurel par rapport à la norme fil 100MHz

Caractéristiques

  • Conçu pour des applications de câblage prémisse (au mur)
  • Répond aux normes de câblage de catégorie 6
  • Prime de câblage pour la catégorie 6, 5e catégorie et demandes de catégorie 5
  • Réduire radicalement impédance et l’affaiblissement structurel par rapport à la norme fil 100MHz
  • Fil de cuivre de haute qualité
  • Longueur  : 1000 pieds couleur  : gris
  • Câble de solide 4 paires AWG 24 avec la veste de PVC (CMR)
  • Livrer une performance stable jusqu'à 550MHz / 1 communication Gbit/s
  • Répond aux plus récentes normes de l’industrie y compris l’IEEE 802,3ab, IEEE 802.5, 56-ANSI/EIA/TIA ISO/IEC 11801 et ETL (projet de catégorie 6 11)
  • Disponible en câble plénum (N224-01K-GY)

Description des spécifications

Prime de câblage pour la catégorie 6, 5e catégorie et demandes de catégorie 5

Informations techniques

Longueur  : 1000 pieds couleur  : bleu bobine-in-a-Box

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 1000 FT. | 304,8 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666