TRIPP LITE | N235-001-SH
CAT6 Straight Through modulaire blindé en ligne Snap-in coupleur RJ45 F/F, TAA

Nº PIÈCE FAB.  N235-001-SH
Nº PIÈCE  642133
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisez Cat6 droites à travers blindé coupleur de Tripp Lite pour augmenter la longueur des cordons Cat6 blindé, ou en standard des plaques murales pour fournir le repiquage patcher. Keystone design permet l’attelage être utilisé comme une unité autonome, montée sur une façade, ou panneau de raccordement de type keystone vide. Répond aux spécifications EIA/TIA Cat6. Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule.

Applications

Straight through câblage

Caractéristiques

  • Entièrement blindé logement réduit interférence d’EMI/RFI
  • EIA/TIA catégorie 6 conforme
  • Keystone design permet plusieurs options de connexion
  • Straight through câblage
  • Vers l’arrière compatible avec Cat5e et Cat5 LANs
  • Contacts dorés
  • Compatible avec le ral accords de commerce Act (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

Keystone design permet plusieurs options de connexion

Informations techniques

Contacts dorés

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.