TRIPP LITE | N238-001-BL
CAT6/Cat5e 110 Style Punch Down Jack trapézoïdal - bleu, TAA

Nº PIÈCE FAB.  N238-001-BL
Nº PIÈCE  642134
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cat6/Cat5e 110 Style Punch Down Keystone prises de Tripp Lite assurent une flexibilité maximale pour n’importe quel environnement Ethernet UTP. Idéal pour les environnements de câblage Cat5e, la prise rencontre également certifié UL ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Permanent Link/canal Test d’Identification pour les installations de câblage de catégorie 6. La construction de carte de circuit imprimé motif unique est conçue pour répondre CAT6 performance 250Mhz et est entièrement conforme aux normes EIA/TIA CAT6 connexion spécifications matérielles. Avec son boîtier compact, il se glisse dans n’importe quel têtière classique, boîte de sortie ou panneau. Il dispose également d’étiquetage codé bicolores prévoir tant 568D & 568 (258 a) schémas de câblage.

Applications

Deux couleurs codées étiquetage prévoir tant 568D & 568 (258 a) schémas de câblage

Caractéristiques

  • Utilisé dans les installations Cat6 ou Cat5e
  • Conforme aux spécifications de matériel raccordement EIA/TIA Cat6
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule
  • Deux couleurs codées d’étiquetage pour les 568 a & 568 b schéma de câblage (258 a)
  • Boîtier compact s’inscrit dans une têtière classique, boîte de sortie ou panneau
  • Test d’Identification Permanent Link/Channel certifié UL ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
  • Unique à motif, carte de circuit imprimé conçu pour répondre aux performances Cat6

Description des spécifications

Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Informations techniques

Contacts dorés

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402