TRIPP LITE | N238-001-GN
CAT6/Cat5e 110 Style Punch Down Jack trapézoïdal - Green, TAA

Nº PIÈCE FAB.  N238-001-GN
Nº PIÈCE  642135
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cat6/Cat5e 110 Style Punch Down Keystone prises de Tripp Lite assurent une flexibilité maximale pour n’importe quel environnement Ethernet UTP. Idéal pour les environnements de câblage Cat5e, la prise rencontre également certifié UL ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Permanent Link/canal Test d’Identification pour les installations de câblage de catégorie 6. La construction de carte de circuit imprimé motif unique est conçue pour répondre CAT6 performance 250Mhz et est entièrement conforme aux normes EIA/TIA CAT6 connexion spécifications matérielles. Avec son boîtier compact, il se glisse dans n’importe quel têtière classique, boîte de sortie ou panneau. Il dispose également d’étiquetage codé bicolores prévoir tant 568D & 568 (258 a) schémas de câblage.

Applications

Boîtier compact s’inscrit dans une têtière classique, boîte de sortie ou panneau

Caractéristiques

  • Utilisez Cat6 ou Cat5e installations
  • Conforme aux spécifications de matériel raccordement EIA/TIA Cat6
  • Deux couleurs codées étiquetage prévoir tant 568D & 568 (258 a) schémas de câblage
  • Boîtier compact s’inscrit dans une têtière classique, boîte de sortie ou panneau
  • Test d’Identification du lien/canal Permanent ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 UL-sont
  • Unique à motif, carte de circuit imprimé conçu pour répondre aux performances Cat6
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

Deux couleurs codées étiquetage prévoir tant 568D & 568 (258 a) schémas de câblage

Informations techniques

Test d’Identification Permanent Link/Channel certifié UL ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.