TRIPP LITE | N250-024-LP
24 ports Cat6/Cat5 demi-hauteur repiquage Patch Panel, 1U Rack-Mount/mural, TAA

Nº PIÈCE FAB.  N250-024-LP
Nº PIÈCE  642141
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

N250-024-LP de Tripp Lite, panneau de brassage Cat6 repiquage Low Profile, rend câble raccordement rapide et facile, simplement en branchant des câbles de raccordement Cat6 dans part et d’autre des dispositifs Cat6. Angles de 90 degrés sur les attelages permet de monter de profil bas pour un mur avec des supports de stand-off inclus. Câbles d’alimentation à l’avant du panneau, et des câbles de raccordement correspondant sortiraient vers le haut, bas, gauche ou droite, selon la position de montage. Conception de carte de circuit imprimé breveté dans le coupleur dépasse les exigences suivant pour Cat6 composant stable, assurant des vitesses Gigabit +.

Applications

Coupleur de quatre-vingt-dix degrés permet une multitude d’options de l’angle de montage

Caractéristiques

  • 24-port par le biais de l’alimentation panneau pour les réseaux de Cat6 ou Cat5e
  • Mur ou Rack mountable (picots supports inclus pour un montage mural)
  • 19" échelle de 1,75" (1U) haut x 1,42"
  • Coupleur de quatre-vingt-dix degrés permet une multitude d’options de l’angle de montage
  • Compatible avec t Federal commerce accords Loi (TAA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

19" échelle de 1,75" (1U) haut x 1,42"

Informations techniques

Étiquette couleur sur retour offre les normes EIA/TIA 568D & 568 b câblage

Spécifications  :

Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation RJ45
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.