TRIPP LITE | N252-012
Panneau de brassage 12 ports 1U Rack-Mount Cat6/Cat5 110 568 b, Ethernet RJ45, TAA

Nº PIÈCE FAB.  N252-012
Nº PIÈCE  642142
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneaux de brassage catégorie 6 de Tripp Lite vous offrir toutes les fonctionnalités et la compatibilité comme n’importe quel nom de marque. Chaque panneau est livré avec terminaison de type 110, tandis que de satisfaire, voire dépasser EIA/TIA TSB-40 Cat6 connexion spécifications matérielles. Couleur pour les normes EIA/TIA 568D & 568 installations. 12 ports assurent un large éventail d’options de plug-and-play. La numérotation claires sur l’avant et l’arrière de chaque panneau vous donne un moyen rapide et facile d’identifier les câbles et la forte densité 19 en planche de bord vous permettra d’économiser un espace précieux dans sur la grille.

Applications

Étiquettes sur devant permettent à chaque port d’être nommé

Caractéristiques

  • Catégorie 6 (en anglais)
  • Approuvé UL
  • Ports numérotés clairement tant sur recto et verso
  • Étiquettes sur devant permettent à chaque port d’être nommé
  • Armature en métal
  • Espacement de EIA/TIA 2/32
  • Rackable sur une grille 19 (1U d’espace)

Description des spécifications

Ports numérotés clairement tant sur recto et verso

Informations techniques

Espacement de EIA/TIA 2/32

Spécifications  :

Nombre de Ports 12
Unités de bâti 1
Résiliation 110
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.