TRIPP LITE | N261-014-AQ
Augmentée de Cat6 (Cat6a) Snagless 10G certifié câble (RJ45 M/M) - Aqua, 14 pi.

Nº PIÈCE FAB.  N261-014-AQ
Nº PIÈCE  642149
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite présente ses 10Gig Cat6a augmentée Aqua câbles. CAT6A est la prochaine génération d’UTP Ethernet, permettant à 10 Gbit/s sur 4 paires cuivre, jusqu'à 100 mètres. La couleur bleue aqua signifie qu’il appartient à la famille de câblage 10Gig, ainsi que de nos câbles de raccordement de fibre 10Gig Aqua. Chaque câble Cat6a est individuellement testée et certifiée sur Fluke équipement de test et les résultats du test sont disponibles sur demande. Démarrage de secours de souche sans accroc fournit des connexions les plus sûre et précises.

Applications

Prend en charge IEEE 802,3af et DTE alimentation conforme

Caractéristiques

  • 14ft 10Gig sur câble cuivre
  • 100 % FLUKE® testés et certifiés
  • ETL/UL vérifié
  • Prend en charge IEEE 802,3af et DTE alimentation conforme
  • Rétro-compatible avec toutes les précédentes générations de 10BaseT
  • Nouveau connecteur RJ45 Cat6 améliore les performances suivante à 650Mhzga, 4pr, câble PVC échoués
  • Compatible avec câblage T568A et T568B
  • Facile de déconnecter snagless hotte
  • PoE évalué à quatre fois la norme

Description des spécifications

ETL/UL vérifié

Informations techniques

Nouvelle fiche Cat6 RJ45 améliore les performances suivante à 650Mhz

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 14 FT. | 4,27 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.