TRIPP LITE | N280-005-BK
SFP + 10Gbase-CU Passive Twinax cuivre Cable, SFP-H10GB-CU1 - 5M Compatible, noir, 1,5 M (5 pi.)

Nº PIÈCE FAB.  N280-005-BK
Nº PIÈCE  642156
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles en cuivre passives de Tripp Lite Small Form Factor Pluggable (SFP +) sont une solution de connectivité haute performance, il prend en charge 10 Gbit/s Ethernet et Fibre Channel. Construit avec 24AWG à 30AWG (selon la longueur), 100 ohms le axial cabine Twin, Tripp Lite câbles dépassent les spécifications concernant la plupart des câbles OEM, à une fraction du coût. SFP + câbles ont été développées comme alternatives rentables, faible consommation de câbles à fibres optiques, à haute vitesse des applications, telles que le stockage de réseau d’interconnexion et entrez prise réseau. Voir onglet « Fonctionnalités » des informations de compatibilité supplémentaire.

Applications

Les applications à 10 Gbit/s Ethernet et Fibre Channel

Caractéristiques

  • Câble haute vitesse passif en cuivre de 10 Gbit/s 30Awg SFP + 1,5 m (5 pi)
  • Entièrement compatible avec la spécification de la MSA SFF-8431
  • Équivalent à Cisco SFP-H10GB-CU1 - 5M (Voir l’onglet Support sur cette page web d’autres références croisées)
  • Les applications à 10 Gbit/s Ethernet et FibreChannel
  • câble 100 ohms Twinaxial, coques métalliques moulé sous pression, tirer-pour-version verrouillage
  • Support pour x 1, x 2, x 4 et 8 x taux de données de canal de fibre
  • Empreinte à chaud SFP 20PIN
  • Faible consommation d’énergie

Description des spécifications

Équivalent à Cisco SFP-H10GB-CU1 - 5M (Voir l’onglet Support sur cette page web d’autres références croisées)

Informations techniques

NEC (UL) Type CMR

Spécifications  :

Couleur NOIR
Longueur 1,5 M | 4,92 FT.
Code UNSPSC 26121666