TRIPP LITE | N280-03 M-GN
SFP + 10Gbase-CU Passive Twinax cuivre câble, compatible avec le SFP-H10GB-CU3M, vert, 3M (10 pi).

Nº PIÈCE FAB.  N280-03M-GN
Nº PIÈCE  642162
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles en cuivre passives de Tripp Lite Small Form Factor Pluggable (SFP +) sont une solution de connectivité haute performance, il prend en charge 10 Gbit/s Ethernet et Fibre Channel. Construit avec 24AWG à 30AWG (selon la longueur), 100 ohms le axial cabine Twin, Tripp Lite câbles dépassent les spécifications concernant la plupart des câbles OEM, à une fraction du coût. SFP + câbles ont été développées comme alternatives rentables, faible consommation de câbles à fibres optiques, à haute vitesse des applications, telles que le stockage de réseau d’interconnexion et entrez prise réseau. Voir onglet « Fonctionnalités » des informations de compatibilité supplémentaire.

Applications

Les applications à 10 Gbit/s Ethernet et Fibre Channel

Caractéristiques

  • 3 m (10 pi) Cable 30Awg vert SFP + grande vitesse Passive en cuivre de 10 Gbit/s
  • Entièrement compatible avec la spécification de la MSA SFF-8431
  • Équivalent à Cisco CU3M-H10GB-SFP (Voir l’onglet Support sur cette page web d’autres références croisées)
  • Les applications à 10 Gbit/s Ethernet et canal de feu
  • câble 100 ohms Twinaxial, coques métalliques moulé sous pression, tirer-pour-version verrouillage
  • Support pour x 1, x 2, x 4 et 8 x taux de données de canal de fibre
  • Empreinte à chaud SFP 20PIN
  • Faible consommation d’énergie

Description des spécifications

Équivalent à Cisco SFP-H10GB-CU1 - 5M (Voir l’onglet Support sur cette page web d’autres références croisées)

Informations techniques

Support pour x 1, x 2, x 4 et 8 x taux de données de canal de fibre

Spécifications  :

Couleur VERT
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.