TRIPP LITE | N282-01 M-BK
QSFP + QSFP + 40Go DAC Passive cuivre Infiniband câble, compatible avec le QSFP-H40G-CU1M, 1M (3 pi).

Nº PIÈCE FAB.  N282-01M-BK
Nº PIÈCE  642168
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1m QSFP + (QSFP) 40GBASE-CR4 de Tripp Lite / 802,3ba câble cuivre passif qualifié fournit des performances de prochaine génération en combinant quatre 10 Gb/s SFP + canaux dans un seul paquet abordable de haute densité. Nos câbles QSFP + intègrent un nouveau 40G Ethernet-optimisée (40GbE) 38-position «-comme-connecteur » design, zinc moulé fonds de panier pour la résistance supérieure de EMI, perte d’insertion minimale et amélioration des performances de diaphonie. Câble dotée de la technologie 8-paire fil optimisé pour bande passante-intense app cations dont 40-Gigabit Ethernet (40GBASE-CR4), 6G, SAS, Fibre Channel et SONET. Des conducteurs souples de AWG 30 maintient une réponse douce, haute fréquence (20 GHz). Chaque longueur de (1,3-ft) 3m QSFP + câble traverse une ure de procédures rigoureuse assemblage et d’essai visant à éliminer la perte de signal inutile. Nos câbles sont conformes à l’architecture QSFP + MSA et SFF-8436 pour une compatibilité garantie avec tous les ports QSFP et QSFP +.

Applications

QSFP + au connecteur et QSFP + câble compatible SFF-30 de 8436AWG

Caractéristiques

  • Câble en cuivre 1 mètres QSFP+ à QSFP+ 40 Gb Passive DAC Infiniband
  • Satisfait ou dépasse les normes strictes 40 Gigabit Ethernet 40GBase-CR4
  • -Compatible avec Cisco QSFP-H40G-CU1M
  • QDR Compatible DTS et DDR
  • QSFP + connecr et QSFP + 30AWG SFF-8436 compatible câble
  • Taux de transfert pouvant atteindre 10,31 Gbit/s par canal (40Gb au total)
  • Support multi-plateforme pour 40 Go, SAS, Fibre Channel et SONET
  • Zinc moulé QSFP + connecteurs avec verrouillage « Pull-à-Release »
  • Entièrement conforme aux dernières QSFP + MSA (Multi Source ensembledes)
  • Port plus bas coût et réduit le pouvoir budgétaire vs fibre optique
  • IEEE 802,3ba, SFF-8436 et RoHS conforme
  • BER mieux que 10

Description des spécifications

QDR Compatible DTS et DDR

Informations techniques

Support pour x 1, x 2, x 4 et 8 x taux de données de canal de fibre

Spécifications  :

Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.