TRIPP LITE | N306-001
Câble de raccordement de fibre Multimode duplex de 62,5/125 (SC/SC), 0,3 M (1 pi.)

Nº PIÈCE FAB.  N306-001
Nº PIÈCE  642186
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1-pi (0,3 m) multimode duplex SC/SC patch câble à fibre optique de Tripp Lite est fabriqué de fibre zipcord 62,5/125. Le câble a connecteurs SC à chaque extrémité, une veste de PVC et FDDI et OFNR évalué. fibre multimode duplex est plus couramment utilisé dans les applications LAN.

Applications

Perte d’insertion tests effectués sur chaque connecteur de 0,2 dB typique et fourni avec câble

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de fibres de 62,5/125 duplex (zipcord)
  • Gaine en PVC
  • Durée  : 1-pi (0,3 m) connecteurs  : 2 connecteurs SC à chaque extrémité
  • Essai de perte d’insertion effectuée sur chaque connecteur (0,2dB typique) et fourni avec câble
  • Bord biseauté aux extrémités du glasmakes d’insertion du connecteur à un jeu d’enfant
  • Fait de fibre de verre pas un polymère
  • Interface de données distribuées optiques de fibre (FDDI) Note  :
  • OFNR (colonne montante évalué)

Description des spécifications

Durée  : 1-pi (0,3 m) connecteurs  : 2 connecteurs SC à chaque extrémité

Informations techniques

Fait de fibre de verre pas un polymère

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OM1
Longueur 0,3 M | 0,98 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.