HOFFMAN enceintes INC | N360626G050
Climatiseur, 6000BTU 230V, taille/Dim  : 36X11,5X14.00, matériau  : acier, finition  : gris Lt

Nº PIÈCE FAB.  N360626G050
Nº PIÈCE  646433
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conception étroite permet d’héberger armoires profondes 12 (300-po)
  • Compresseur alternatif efficace de l’énergie sur les modèles N28
  • Compresseur rotatif efficace de l’énergie sur N36 et N43 modèles
  • Fluides frigorigènes respectueux de la planète de R407c et R134a
  • Modèles de 115, 230 et 400/460 3-phe V AC puissance absorbée
  • Répertorié UL pour épargner temps et argent aux clients avec les homologations
  • Modèle extérieur gamme de températures de - F 40/40 C à F/131 55 C (125 C F/52 N28 série)
  • Dessin ou modèle industriel attractif avec une utilisation minimale du thermostat mécanique fastenersÔeliable visible sur le côté du boîtier de l’appareil ; Climatiseur intérieur ultrarésistant affichage numérique côté ambiant
  • Galvanisé couvercle tôle pour usine robuste et environnements extérieurs
  • Brides de montage facile pour une installation simple
  • Coupe-ut adaptateur options pour les enveloppes avec les climatiseurs Genèse permettent aux utilisateurs de facilement la transition vers la nouvelle unité
  • Serpentin réfrigérant résistant à la poussière permet à l’appareil être exécuté sans filtre, dans la plupart des applications
  • Filtre à tamis nettoyable et réutilisable en aluminium protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales
  • Matériel, joints et manuel d’utilisation fourni avec l’appareil de montage
  • Chaque unité fonctionnelle testée avant l’expédition
  • Les modèles de climatiseur intérieur standard comprennent également  :
  • Gestion active de condensation avec chauffage str
  • Mise hors tension relais contacteur de porte et autres exigences du système
  • Mauvais fonctionnement interrupteur
  • Les modèles de climatiseur extérieur standard comprennent également  :
  • Capable de Telcordia GR-487
  • Composants résistant à la corrosion
  • Mauvais fonctionnement interrupteur
  • Compresseur réchauffeur
  • Tête pression con300 W boîtier radiateur

Spécifications  :

Matériel ACIER (DOUX)

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.