TRIPP LITE | N370-03 M
Câble de raccordement fibre monomode duplex 8,3/125 (LC/LC), 3M (10 pi.)

Nº PIÈCE FAB.  N370-03M
Nº PIÈCE  642281
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3 mètres de Tripp Lite (10 pieds), duplex monomode câble de raccordement optique LC/LC est fabriqué à partir de fibre zipcord 8,3/125. Le câble est équipé de connecteurs LC sur une extrémité, connecteurs LC d’autre part, une gaine en PVC et FDDI et OFNR évalué. Fibre monomode duplex est plus couramment utilisé dans les applications LAN.

Applications

Perte d’insertion tests effectués sur chaque connecteur de 0,2 dB typique et fourni avec câble

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de fibres de 8,3/125 duplex (zipcord)
  • Gaine en PVC
  • Longueur  : 3 mètres (10 pi) connecteurs  : 2 LC et 2 connecteurs LC à chaque extrémité
  • Essai de perte d’insertion effectuée sur chaque connecteur (0,2dB typique) et fourni avec câble
  • Bord biseauté aux extrémités du cul facilite l’insertion de la fiche
  • Fait de fibre de verre pas un polymère
  • Interface de données distribuées optiques de fibre (FDDI) Note  :
  • OFNR (colonne montante évalué)

Description des spécifications

Longueur  : 3 mètres (10 pi) connecteurs  : 2 LC et 2 connecteurs LC à chaque extrémité

Informations techniques

Fait de fibre de verre pas un polymère

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OS1
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650