TRIPP LITE | N457-001-62
Duplex Multimode 62,5/125 fibre adaptateur (LC-ST M/F) 0,3 M (1 pi.)

Nº PIÈCE FAB.  N457-001-62
Nº PIÈCE  642296
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

N457-001-62 de Tripp Lite, 62,5/125 microns, câble adaptateur fibre de LC/ST homme-femme vous permet d’utiliser les anciens câbles en fibre optique ST installés lorsqu’il passe aux nouveaux commutateurs à l’aide de type LC SFP ou transmetteurs GBIC. Branchez simplement l’extrémité mâle LC dans le nouveau commutateur et branchez les câbles existants de ST dans l’extrémité femelle ST. Pas besoin d’abandonner votre installation existante de câble de fibre avec tous les nouveaux câbles. Pour les installations utilisant câble 50/125 microns, voir N457-001-50.

Caractéristiques

  • Économiser de l’argent en utilisant les câbles en ST ou SC fibre âgées, existant avec les nouvelles installations de LC
  • Disponible dans LC/ST ou LC/SC en 62,5/125 et 50/125 micron

Spécifications  :

Type de connecteur LC - ST COMPATIBLE
Type de fibre OM1
Longueur 1 FT. | 0,3 M
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type MODULES
Code UNSPSC 26121650