TRIPP LITE | N458-001-50
Duplex Multimode 50/125 fibre adaptateur (LC-SC M/F) 0,3 M (1 pi.)

Nº PIÈCE FAB.  N458-001-50
Nº PIÈCE  642297
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

N458-001-50 de Tripp Lite, 50/125 microns, LC/SC, mâle-femelle fibre adaptateur câble vous permet d’utiliser les anciens câbles en fibre optique SC installés lorsque mise à niveau vers les nouveaux commutateurs à l’aide de LC type SFP ou GBIC émetteurs-récepteurs. Branchez simplement l’extrémité mâle LC dans le nouveau commutateur et branchez les câbles existants de SC dans les extrémités femelles SC. Pas besoin d’abandonner votre installation existante de câble de fibre avec tous les nouveaux câbles. Pour les installations utilisant câble 62,5/125 microns, voir N458-001-62.

Caractéristiques

  • Économiser de l’argent en utilisant les câbles en ST ou SC fibre âgées, existant avec les nouvelles installations de LC
  • Disponible dans LC/ST ou LC/SC en 62,5/125 et 50/125 micron

Spécifications  :

Type de connecteur LC - SC
Type de fibre OM2
Longueur 1 FT. | 0,3 M
Nombre de fibres FIBRES 2
Type MODULES DE
Code UNSPSC 26121650