TRIPP LITE | N458-001-9
Adaptateur fibre monomode duplex 8,3/125 (LC-SC M/F) 0,3 M (1 pi.)

Nº PIÈCE FAB.  N458-001-9
Nº PIÈCE  642299
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

N458-001-9 de Tripp Lite, câble d’adaptateur mâle-femelle fibre 8,3/125 microns, LC/SC, vous permet d’utiliser les anciens câbles en fibre optique SC installés lorsque mise à niveau vers les nouveaux commutateurs à l’aide de LC type SFP ou GBIC émetteurs-récepteurs. Branchez simplement l’extrémité mâle LC dans le nouveau commutateur et branchez les câbles existants de SC dans les extrémités femelles SC. Pas besoin d’abandonner votre installation existante de câble de fibre avec tous les nouveaux câbles. Pour les installations utilisant câble 50/125 microns, voir N458-001-50 ou 62,5/125, voir N458-001-62.

Applications

Comprend facultatif support de gestion de câble arrière-montage pour le bon acheminement du câblage

Caractéristiques

  • Économiser de l’argent en utilisant les câbles en ST ou SC fibre âgées, existant avec les nouvelles installations de LC
  • Également disponible en LC/ST ou LC/SC en 62,5/125 et 50/125 micron

Description des spécifications

Cassettes existent sous plusieurs variantes, permettant de connecter les différentes générations de matériel (10Gb, 40Gb, 100/120 Go) et vous offrant la souplesse nécessaire pour adapter vos changements de technologie.

Spécifications  :

Type de connecteur LC - SC
Type de fibre OS1
Longueur 1 FT. | 0,3 M
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type MODULES DE
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.