TRIPP LITE | N482 - 6M 12-6M 12
40 Go Pass-through Cassette - (x6) 12-fibre MTP/MPO (femelle)

Nº PIÈCE FAB.  N482-6M12-6M12
Nº PIÈCE  642305
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

N482 - 6M de Tripp Lite 12-6 M 12 est une haute densité 40Gb transfert Cassette, avec (x6) 12-fibre MTP/connexions FTU. Pour utilisation avec de Tripp Lite N482-01U et panneaux de clôture N482-02U haute densité fibre ; jusqu'à 5 cassettes par N482-01U ou jusqu'à 14 cassettes par N482-02U. Installation est simple, avec la cassette est facilement installé ou supprimé à l’aide de push / pull tabs pour verrouiller ou déverrouiller dans le panneau ; aucun outil nécessaire. En outre, chaque usine cassette résilié connecteurs qui réduisent le temps et la main-d'oeuvre requise des terminaisons de connecteur de champ. Construit des logements en acier robuste.

Applications

Usine résilié connecteurs réduisent le temps et la main-d'oeuvre requise des terminaisons de connecteur de champ

Caractéristiques

  • Haute densité de fibres Cassette pour utilisation avec Tripp Lite N482-01U et panneaux de clôture de fibre N482-02U haute densité
  • 40 Go Pass-through Cassette, avec (x6) 12-fibre MTP/connexions MPO
  • Garantie de compatibilité lorsqu’il est utilisé avec recommandée Tripp Lite câblage
  • Desgned spécifiquement pour une utilisation avec câbles de Tripp Lite, comme N842 et N844-Series
  • Installation est simple, avec la cassette est facilement installé ou supprimé à l’aide de push / pull tabs pour verrouiller ou déverrouiller dans le panneau ; aucun outil nécessaire.
  • Usine résilié connecteurs réduisent le temps et la main-d'oeuvre requise des terminaisons de connecteur de champ
  • Construits en robuste carter en acier

Description des spécifications

Installation est simple, avec la cassette est facilement installé ou supprimé à l’aide de push / pull tabs pour verrouiller ou déverrouiller dans le panneau ; aucun outil nécessaire.

Informations techniques

Construits en robuste carter en acier

Spécifications  :

Type de connecteur FTU - MPO
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type MODULES DE
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.