TRIPP LITE | N490-016-SSII
Panneau de brassage 16 ports Fibre, 1U (SC/SC), Multimode ou monomode

Nº PIÈCE FAB.  N490-016-SCSC
Nº PIÈCE  642308
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16-port 1U de Tripp Lite que Rackmount SC/SC fibre optique Patch Panel assure une gestion efficace et facile des câbles à fibres optiques dans le rack ou une armoire. Pré-chargé, aliments pour animaux-thru connecteurs multimodes duplex sont montées sur un calibre 16, laminé à froid, panneaux en acier enduit de poudre noire. Utilisation avec 62,5/125 ou les câbles de raccordement de fibre multimode 50/125. Panneau mesure 19" 1,75".

Applications

Disponible en ST/ST, ST/SC, SC/SC, LC/LC, MTRJ/MTRJ

Caractéristiques

  • 16 ports SC/SC
  • Seulement 1 u d’espace rack
  • Utilisation avec câbles de raccordement de fibre Multimode 62,5/125 ou 50/125 et 8,3/125 monomode
  • Disponible en ST/ST, SC/SC, LC/LC,

Description des spécifications

Utiliser avec les câbles de raccordement de fibre 62,5/125 ou 50/125

Spécifications  :

Type de connecteur SC DUPLEX
Nombre de fibres 16
Code UNSPSC 43223309