TRIPP LITE | N492-036-Vanessa-E
36-port Fibre Patch Panel Enclosure, montage en Rack 1U (LC/LC)

Nº PIÈCE FAB.  N492-036-LCLC-E
Nº PIÈCE  642310
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite N492-016-vanessa-E est une pré-chargés, 36-port, LC/LC fibre patch enceinte qui prend en charge soit Multimode ou monomode LC câble patch. Caractéristiques lourd en acier robuste, avec plusieurs points d’entrée arrière pour le câble de coffre d’alimentation dans le panneau, fournissant la protection ainsi que la gestion interne. 1U design prend peu de place tout en permettant une correction maximale.

Applications

Plateau de verrouillage coulissant pour un accès facile aux connexions internes

Caractéristiques

  • 36 port LC/LC se nourrissent par coupleurs dans un panneau 1U (modules 3 x 12port)
  • Prend en charge les connexions monomode ou Multimode Fiber
  • 19" large x 8" profondeur x 1,75" haute
  • Plateau de verrouillage coulissant pour un accès facile aux connexions internes
  • Lourde construion en acier laminées à froid, finition époxy noir
  • Six ports d’entrée de câble arrière
  • Montage de profondeur réglable

Description des spécifications

19" large x 8" profondeur x 1,75" haute

Informations techniques

Six ports d’entrée de câble arrière

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.