SPECO TECHNOLOGIES | N4WNSM3TB
4-canal NS fiche & mural Support Network Video Recorder avec moniteur intégré, moyen de dissuasion numérique, 3 to de stockage

Nº PIÈCE FAB.  N4WNSM3TB
Nº PIÈCE  538692
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fonctionnalité Plug & Play avec des caméras de Speco OnSIP/VIP
  • ONVIF soutien *
  • Ports de réseau double pour isoler le trafic IP caméra réseau et réseau distant
  • Prend en charge tous les H.264 base de profils de compression, principal et secondaire
  • Une solution brevetée de DVR qui se monte facilement dans les équipements
  • placards ou chambres électriques pour les installations secrètes
  • Enregistreur vidéo réseau avec serveur DDNS gratuit
  • Interface utilisateur graphique simple et facile
  • Moniteur intégré 7 po pour l’affichage et de contrôle à la DVR
  • Numérique moyen de dissuasion pour déclencher le message audio via
  • détection de mouvement ou de capteur
  • 2-voies communication audio

Spécifications  :

Type de montage MUR
Type DVR/NVR MONT
Code UNSPSC 31162308