TRIPP LITE | N549-01 K
Duplex Multimode 62,5/125 LSZH câble à fibre optique, 1000-pi en vrac

Nº PIÈCE FAB.  N549-01K
Nº PIÈCE  642347
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câble optique fibre multimode 62,5/125 en vrac de Tripp Lite N549 - 01K est idéal pour les courses longue épine dorsale, ou pour faire vos propres câbles de raccordement de fibre. Fibres individuelles entourés de fil de Kevlar pour la traction maximum et la protection. Veste de bas-fumée, zéro halogène (LSZH).

Applications

Câble, marqué par mètre

Caractéristiques

  • Bulk câble optique de fibre Duplex Multimode 62,5/125
  • Gaine de zéro halogène de bas-fumée,
  • Zip-cordon Style
  • Câble, marqué par mètre
  • Une plage de températures  :-20C à +70C
  • Adapté pour une utilisation en intérieur
  • 7lb Reel

Description des spécifications

Zip-cordon Style

Informations techniques

Rétro-compatible avec fibre 62,5 microns

Spécifications  :

Type de connecteur AUTRES - AUTRES
Type de fibre OM2
Longueur 1000 FT. | 304,8 M
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.