TRIPP LITE | N784-001-SC-MM
Convertisseur de média Multimode SC de 10/100, 550M, 850nm

Nº PIÈCE FAB.  N784-001-SC-MM
Nº PIÈCE  642350
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

N784-001-SC-MM de Tripp Lite 10/100 au convertisseur de média Multimode (RJ45 à SC) est un moyen économique pour augmenter la distance de nœuds de réseau jusqu'à 550 mètres en convertissant des câbles Cat5e UTP Multimode fibre optique. La configuration Media Converter caractéristiques automatique MDI/MDI-X et le port UTP détecte automatiquement la vitesse du réseau. Détecte automatiquement la moitié ou opération duplex intégral sur le port de la fibre. Alimentation fournie par format compact Adaptateur CA / CC.

Applications

Auto négociation MDI / MDI-X

Caractéristiques

  • Convertisseur 10/100 UTP vers fibre multimode SC
  • Jusqu'à 550 mètres (1800 pi)
  • Détecte automatiquement les Mode de transfert Full / Half Duplex
  • Auto négociation MDI / MDI-X
  • 6 LEDs de contrôle des performances
  • longueur d’onde 850nm
  • Petit et compact
  • Prend en charge Multimode 50/125 câble 2KM ou 62,5/125 câble jusqu'à 550 M

Description des spécifications

Détecte automatiquement les Mode de transfert Full / Half Duplex

Informations techniques

longueur d’onde 1310nm

Spécifications  :

Type de connecteur SC - AUTRES
Type ACCESSOIRES
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.