TRIPP LITE | N806-03 M
10Go Duplex Multimode 50/125 OM3 LSZH Fibre Patch Cable (SC/SC) - Aqua, 3M (10 pi.)

Nº PIÈCE FAB.  N806-03M
Nº PIÈCE  642356
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite présente son nouveau OM3 Laser-Optimized Multimode fibre (LOMMF) câbles « Aqua », à utiliser avec les applications Ethernet 10 Gb. Ces nouvelles technologies, 50/125um, SC/SC fibre optique câbles fournissent près de trois fois la largeur de bande plus conventionnel 62,5um fibre multimode, avec performances rivalisant avec celle du câble monomode, à un coût très réduit. LOMMF câble permet de transmission série de 10Go sur des distances importantes dans la fenêtre de longueur d’onde 850nm, où peu coûteux Vertical cavité Surface émettant des Lasers (VCSELs) permettre une solution rentable, large bande passante. LOMMF est idéal pour les LAN, SAN, et parallèle à haute vitesse d’interconnexions pour têtes, centraux et données centres.

Applications

Haut-débit, haut débit et à faible coût

Caractéristiques

  • 3 mètres (10 pi) SC/SC 10 giga, OM3 évalué
  • Vitesse Ethernet 10gb à 300 mètres @850nm
  • Utiliser avec les sources de lumière laser VCSEL et LED
  • Haut-débit, haut débit et à faible coût
  • Rétrocompatible avec les anciens LAN
  • Idéal pour les applications (SAN Fibre Channel)
  • 8ae IEEE et TIA LOMMF compatible

Description des spécifications

Utiliser avec les sources de lumière laser VCSEL et LED

Informations techniques

IEEE 802,3ae et TIA LOMMF compatible

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OM3
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.