TRIPP LITE | N820-03 M-T
10Go Duplex Multimode 50/125 OM3 LSZH Fibre Patch câble avec connecteurs Push/Pull Tab (LC/LC) - Aqua, 3M (10 pi).

Nº PIÈCE FAB.  N820-03M-T
Nº PIÈCE  642373
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

N820-03 M-T de Tripp Lite est une fibre Multimode de le Premium OM3 Laser-Optimized (LOMMF) a câble « Aqua », pour une utilisation avec des applications 10GbE. Ce 50/125um, LC/LC fibre optique câble fournit presque trois fois la largeur de bande plus conventionnel 62,5um fibre multimode, avec performances rivalisant avec celle du câble monomode, à un coût très réduit. Chaque connecteur LC/LC propose un onglet de pousser/tirer, offrant une accessibilité maximale dans les installations de haute densité ; Fixez ou détachez le câble avec une seule main sans avoir besoin d’outils supplémentaires. LOMMF câble permet la transmission série 10GbE sur des distances importantes dans la fenêtre de longueur d’onde 850nm, où peu coûteux Vertical cavité Surface émettant des Lasers (VCSELs) permettre une solution rentable, large bande passante. LOMMF est idéal pour les LAN, SAN, et parallèle à haute vitesse d’interconnexions pour têtes, centraux et données centres. A mince, uniboot design fournit gain de place, alors qu’octanes bagues en céramique sont conçus pour les applications plus rapides et de 10GbE. Rétrocompatible avec les fibre 50/125. Boîtier en plastique robuste pour une durabilité longue durée.

Applications

Bague en céramique octanes spécialement conçu pour 10GbE et des applications plus rapides

Caractéristiques

  • Évalué à 3 M (10 pi) LC/LC, OM3
  • Pousser/tirer onglet connecteurs offrent une accessibilité maximale dans les installations de haute densité ; installer / supprimer avec une main sans avoir besoin d’outils supplémentaires
  • Slim design uniboot économise de l’espace et rend les câbles plus facile à gérer
  • Premiumgrade bague en céramique spécialement conçu pour 10GbE et des applications plus rapides
  • Boîtier en plastique robuste pour une longue durabilité
  • 10GbE vitesse à 300 mètres @850nm
  • Utiliser avec les sources de lumière laser VCSEL et LED
  • Haut-débit, haut débit et à faible coût
  • Backwarompatible avec héritage LAN
  • Idéal pour les applications (SAN Fibre Channel)
  • IEEE 802,3ae et TIA LOMMF compatible

Description des spécifications

Slim design uniboot économise de l’espace et rend les câbles plus facile à gérer

Informations techniques

Idéal pour les applications (SAN Fibre Channel)

Spécifications  :

Type de connecteur AUTRES - AUTRES
Type de fibre OM3
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.