TRIPP LITE | N820-20 M
10Go Duplex Multimode 50/125 OM3 LSZH Fibre Patch câble, (LC/LC) - Aqua, 20M (65 pi)

Nº PIÈCE FAB.  N820-20M
Nº PIÈCE  642384
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite présente son nouveau OM3 Laser-Optimized Multimode fibre (LOMMF) câbles « Aqua », à utiliser avec les applications Ethernet 10 Gb. Ces nouvelles technologies, 50/125um, LC/LC fibre optique câbles fournissent près de trois fois la largeur de bande plus conventionnel 62,5um fibre multimode, avec performances rivalisant avec celle du câble monomode, à un coût très réduit. LOMMF câble permet de transmission série de 10Go sur des distances importantes dans la fenêtre de longueur d’onde 850nm, où peu coûteux Vertical cavité Surface émettant des Lasers (VCSELs) permettre une solution rentable, large bande passante. LOMMF est idéal pour les LAN, SAN, et parallèle à haute vitesse d’interconnexions pour têtes, centraux et données centres.

Applications

Haut-débit, haut débit et à faible coût

Caractéristiques

  • Câble de raccordement de la fibre 10Go de 20 mètres (66 pieds) LC/LC, OM3 évalué
  • Vitesse Ethernet 10gb à 300 mètres @850nm
  • Utiliser avec les sources de lumière laser VCSEL et LED
  • Haut-débit, haut débit et à faible coût
  • Rétrocompatible avec les anciens LAN
  • Idéal pour apcations (SAN Fibre Channel)
  • IEEE 802,3ae et TIA LOMMF compatible

Description des spécifications

Utiliser avec les sources de lumière laser VCSEL et LED

Informations techniques

Idéal pour les applications (SAN Fibre Channel)

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 65 FT. | 19,81 M
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121650