PANDUIT | N8212BC
NET accès armoires de Type N - W (31,5 %") x P (42 »), 42 RU, 2 panneaux latéraux, Black, Cage Ecrou Rails

Nº PIÈCE FAB.  N8212BC
Nº PIÈCE  492993
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Net-Access(TM) cadre de N-Type armoire avec panneau supérieur. Rails d’écrou cage. Double charnière perforé porte s’ouvre vers la gauche ou la droite. Split perforé arrière portes ouvertes dans le milieu afin de minimiser l’empreinte de balançoire de porte. Panneaux de côté plein (2). Deux ensembles d’équipement de t nu cage rails de montage. Gestion des câbles 42 RU avant et arrière de postes avant. Dimensions  : 78,8 %" H x 31,5" W x 42 « D (2000 x 800 mm x 1067 mm). Couleur  : noir

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 42U
Profondeur totale 42 po
Style de rail TARAUDÉS
Hauteur totale 79,8 po
Largeur totale 31,5 po
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE